BALDOR MOTOR Täysin suljetut pesumoottorit, kolmivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä


Suodattaa
Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Luokka: F , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Täyskuorma vahvistimet: 1.5 A , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , Moottorin tyyppi: 3524M , Asennus: F1 , Kokonaispituus: 12.06 " , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Nopeus: 1,745 rpm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta (ei alv)
A
WDM3538
.51.6 / .86.71 LB-FT69C174065 ° C3512M€1,801.99
A
WDM3542
.752.8/1.411.5 LB-FT66G1750-3514M€1,925.26
B
EWDM3546T
13-2.9/1.4514.3 LB-FT76B1745101 ° C3524M€2,687.98
A
EWDM3546
1.000 hv3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€2,624.56
B
EWDM3554T
1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 astetta C3533M€2,955.73
C
EWDM3558T
26-5.8/2.923.9 LB-FT73E175574 ° C3530M€3,468.30
C
EWDM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 astetta C3631M€4,329.65
C
EWDM3615T
513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 astetta C3642M€4,928.55
C
EWDM3710T
7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 ° C3736M€6,168.62
C
EWDM3714T
1024/12128 LB-FT85A177081 ° C3752M€6,719.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?