Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS HY-700-14 seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinämän paksuus 14 tuumaa | AC8WUA 3EJG9

WATTS HY-700-14 seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinämän paksuus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WUA Malli: HY-700-14Ristiviite: 3EJG9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,811.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä suljettu kaksoisseinaposti
Kehon viimeistelyKiillotettu pronssi
Rungon materiaaliPronssi
Kotelon materiaaliNikkelipronssi / kiillotettu pronssivesiputki
Ohjausavain
SulattaaKyllä
Kahvan tyyppiLöysä avain
Sisääntulon koko3/4 "tai 1"
Tuloaukon tyyppiNainen ja mies kierteitetyt
JohtaaEi läsnä
Pituus18.187 "
Valmistaja SarjaHY-700
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Seinämän paksuus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltava seinäaukko (6-5 / 8 "x 8-3 / 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliOhjausLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiSeinämän paksuusTuloliitäntäHinta
WATTS HY-420-14 seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinämän paksuus 14 tuumaa | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420Pronssiavain-3 / 4 "Uroslanka14 "-€471.33
WATTS HY-725-14 Piilotettu seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinän paksuus 8 tuumaa | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725Pronssiavain-3 / 4 "Uroslanka8"-€766.00
WATTS HY-330 seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinämän paksuus 4-1/2 tuumaa | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330Pronssiavain-3 / 4 "Uroslanka4-1 / 2 "-€648.11
WATTS HY 430 -seinähydrantti 3 tuumaa | AD8CRG 4HXP7 HY 430----3/4 "letku-3"-€342.09
WATTS HY 420 8 seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinän paksuus 8 tuumaa | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420Pronssiavain-3 / 4 "Uroslanka8"-€491.43
WATTS HY420 10 seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinämän paksuus 10 tuumaa | AD8CRJ 4HXP9 HY420 10HY-420Pronssiavain-3 / 4 "Uroslanka10 "-€523.43
WATTS HY 420 12 seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinämän paksuus 12 tuumaa | AD8CRK 4HXR1 HY 420 12HY-420Pronssiavain-3 / 4 "Uroslanka12 "-€525.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS HY-700-14 seinäposti, tuloaukon koko 3/4 tuumaa tai 1 tuumaa, seinämän paksuus 14 tuumaa
€1,811.64 / yksikkö