WESCO 220615 Aluminium Mini Cobra Convertible Hand Truck, 8 Pneumatic Wheel, 500 Lbs Capacity | AG7HYL CBR-FBL

WESCO 220615 alumiininen minikobra avoauto, 8" paineilmapyörä, kapasiteetti 500 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HYL Malli: 220615Ristiviite: CBR-FBL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,067.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Katkaisijan tyyppi300
Kantavuus500 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys7"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus32.5 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys15 "
Alustan koko8.25 "x 32.25"
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)38.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220615 alumiininen minikobra avoauto, 8" paineilmapyörä, kapasiteetti 500 lbs
€1,067.93 / yksikkö