Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS HD 750 12-kelluventtiili 3/4 tuuman pronssinen väliseinäteline AC4EFT 2ZDN5

WATTS HD 750 12 uimuriventtiili, 3/4 tuuman pronssinen laipiokiinnitys

Varastossa
Tuote: AC4EFT Malli: HD 750 12Ristiviite: 2ZDN5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiväliseinä
Max. Paine165 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Asennusväliseinä
Rodin pituus12 "
Sauvan materiaaliMessinki
Tangon lanka1 / 4-20
Koko3 / 4 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)60 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)100 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)40 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)50 psi
Venttiilin materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WATTS HD-500-12 Float Valve 1/2 tuuman pronssinen laipiokiinnike | AC4EFR 2ZDN4 HD-500-121 / 2 "€89.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS HD 750 12 uimuriventtiili, 3/4 tuuman pronssinen laipiokiinnitys
€123.81 / yksikkö