KERN AND SOHN KXP-V20-sarjan alustat


Suodattaa
Alustan korkeus: 400 mm , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKalibrointiarvoVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
KXP 6V20LM
1, 2 g20, 40 g90 mm300 x 240 mmX x 300 240 90 mm240 mm300 mm€419.45
B
KXP 15V20LM
2, 5 g40, 100 g90 mm400 x 300 mmX x 400 300 90 mm300 mm400mm€581.82
C
KXP 15V20M
2, 5 g40, 100 g90 mm300 x 240 mmX x 300 240 90 mm240 mm300 mm€432.98
D
KXP 30V20LM
5, 10 g100, 200 g125 mm500 x 410 mmX x 500 400 125 mm410 mm500 mm€771.25
E
KXP 30V20M
5, 10 g100, 200 g90 mm400 x 300 mmX x 400 300 90 mm300 mm400mm€581.82
F
KXP 60V20M
10, 20 g200, 400 g90 mm400 x 300 mmX x 400 300 90 mm300 mm400mm€595.35
G
KXP 60V20LM
10, 20 g200, 400 g125 mm500 x 400 mmX x 500 400 125 mm400 mm500 mm€811.84
H
KXP 150V20LM
20, 50 g400g, 1kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€960.68
I
KXP 150V20M
20, 50 g400g, 1kg125 mm500 x 400 mmX x 500 400 125 mm400 mm500 mm€771.25
J
KXP 300V20M
50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€960.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?