WATTS Uimuriventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Liitäntätyyppi: väliseinä , Max. Paine: 165 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Asennus: väliseinä , Tangon materiaali: Messinki
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
HD-500-12
1 / 2 "€89.20
B
HD 750 12
3 / 4 "€123.81

Uimuriventtiili

Watts-kelluventtiilit ovat ihanteellisia nestemäisten pintojen korkeuden muutosten seuraamiseen ja suuren kapasiteetin vesivirtauksen hallintaan. Niissä on pronssirakenne, laipan rakenne tulopuolella, joka tukee säiliön seinämiä ja urospuolinen suora putkikierteinen ulostulo positiiviseen lukitukseen. Ne on varustettu hammastetuilla varrilla veden tason ja kääntöyksikön helppoon säätämiseen rikkoutumisen estämiseksi jäätymisen aikana. Valitse laajasta laipioasennettujen uimaventtiilien valikoimasta, saatavana koossa 1/2, 3/4 ja 3/8 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?