WATTS DBF-03-111-15-M2 6 kotikäyttöinen läppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman imuaukko | CC9BLK 0525191

WATTS DBF-03-111-15-M2 6 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo

Tuote: CC9BLK Model: DBF-03-111-15-M2 6Ristiviite: 0525191
€1,255.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
OhjausVivukahva
Cv1579 gpm
LevymateriaaliPehmeä rauta
Kuivakäyntimomentti1542 tuumaa-paunaa.
TuloliitäntäHeinäkuu
Sisääntulon koko6"
Tuloaukon tyyppiHeinäkuu
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaDBF-03
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäHeinäkuu
Poistoaukon koko6"
Pistorasian tyyppiHeinäkuu
Istuimen materiaaliEPDM
Akselin materiaali416 Ruostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluHeinäkuu
Märkä toimintamomentti907 tuumaa-paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

Kotitalouskorvakeläppäventtiili, 1542 tuumaa Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliOhjausAkselin materiaaliMärkä toimintamomenttiLevymateriaaliKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoHinta
WATTS DBF-03-121-1G-M2 8 kotikäyttöinen läppäventtiili, 2919 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 8 tuuman imuaukko | BY6TYB 0525224 DBF-03-121-1G-M2 8EPDMPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä416 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos2919 tuumaa-paunaa.8"€2,121.29
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-121-2G-M2 8 kotikäyttöinen läppäventtiili, 2919 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 8 tuuman imuaukko | BY6TYC 0525225 DBF-03-121-2G-M2 8Buna N.Pehmeä rautaVaihteiston käyttäjä416 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos2919 tuumaa-paunaa.8"€2,121.29
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-131-2G-M2 8 kotikäyttöinen läppäventtiili, 2919 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 8 tuuman sisääntulo | BY6TYD 0525227 DBF-03-131-2G-M2 8Buna N.Pehmeä rautaVaihteiston käyttäjä316 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs2919 tuumaa-paunaa.8"€2,439.97
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-131-1G-M2 8 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 2919 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 8 tuuman sisääntulo | BY6TYE 0525226 DBF-03-131-1G-M2 8EPDMPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä316 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs2919 tuumaa-paunaa.8"€2,439.97
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-111-15-M2 10 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 4857 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 10 tuuman sisääntulo | BY6TYF 0525228 DBF-03-111-15-M2 10EPDMPehmeä rautaVivukahva416 Ruostumaton teräs2500 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta4857 tuumaa-paunaa.10 "€2,522.42
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-131-15-M2 10 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 4857 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 10 tuuman sisääntulo | BY6TYG 0525232 DBF-03-131-15-M2 10EPDMPehmeä rautaVivukahva316 Ruostumaton teräs2500 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs4857 tuumaa-paunaa.10 "€4,030.15
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-121-25-M2 10 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 4857 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 10 tuuman sisääntulo | BY6TYH 0525231 DBF-03-121-25-M2 10Buna N.Pehmeä rautaVivukahva416 Ruostumaton teräs2500 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos4857 tuumaa-paunaa.10 "€3,072.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS DBF-03-111-15-M2 6 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo
€1,255.65 / yksikkö