Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAMBB-23F / G keskileuka 0.90 tuuman polyamidi musta | AF9PZN 30PP89

REIKU PAMBB-23F/G Keskileuka 0.90 tuuman polyamidi musta

Varastossa
Tuote: AF9PZN Malli: PAMBB-23F/GRistiviite: 30PP89
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
€25.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskileuka
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 23 mm aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko0.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)
    • Erityisominaisuudet: Sisärenkaat pitämään putkea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoPkg. MääräHinta
REIKU PAKMB-36/36 keskileuka 1.41 tuuman polyamidi musta | AF9PZJ 30PP85 PAKMB-36/36REIKU 36 mm aaltoputki1.41 "10€27.88
REIKU PAKMB-70 keskileuka 2.75 tuuman polyamidi musta | AF9PZL 30PP87 PAKMB-70REIKU 70 m aaltoputki2.75 "10€51.12
REIKU PAMBB-36F / G keskileuka 1.41 tuuman polyamidi musta | AF9PZP 30PP91 PAMBB-36F / GREIKU 36 mm aaltoputki1.41 "1€27.35
REIKU PAMBB-52 keskileuka 2.04 tuuman polyamidi musta | AF9PZQ 30PP92 PAMBB-52REIKU 52 mm aaltoputki2.04 "10€27.68
REIKU PAMBB-70 keskileuka 2.75 tuuman polyamidi musta | AF9PZR 30PP93 PAMBB-70REIKU 70 m aaltoputki2.75 "10€38.80
REIKU PAMBB-29F / G keskileuka 1.140 tuuman musta polyamidi | AH2XVJ 30PP90 PAMBB-29F / G29 mm aallotettu letku1.14 "25€26.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAMBB-23F/G Keskileuka 0.90 tuuman polyamidi musta
€25.82 /pakkaus