BUSSMANN KUX-sarjan sulakelohkot


Suodattaa
Yhteystiedot: Messinki , Nykyinen arvostelu: 60A , Syttyvää: UL 94 V-1 , Korkeus: 1.25 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen (TP) , Mfr. Sarja: KUX , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.62in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 600V , Leveys: 2" , langan mittari: 22 AWG - 6 AWG , Johdin maksimimitta: 6AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
KUX4-WMT
3.75 "€9.93
B
KUXRL6
5"€21.61
C
KUX6-WMT
5"€15.14
C
KUX6-WNUV
5"€13.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?