Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NB SWF20GUU laippalaakerin halkaisija 1.25 tuumaa 2.625 tuumaa pituus | AB7GZT 23J963

NB SWF20GUU laippalaakerin halkaisija 1.25 tuumaa 2.625 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB7GZT Malli: SWF20GUURistiviite: 23J963

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen pyöreä laippakiinnike
Tynnyri Dia.2.375 "
Laakerityyppipallo
Runkoleveys2"
Pora Dia.1.25 "
VäriHopea
Dynaaminen kuormitettavuus1570 N
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Laippa Dia.0.375 "
Laipan paksuus0.375 sisään.
Korkeus2
MateriaaliTeräs
Asennusreikä0.2812 "
Reikäkeskuksen asennus2.562 "
Kiinnitysreikä Dia.0.281 "
Kokonaiskorkeus3.125 "
Kokonaispituus2.625 "
kokonaisleveys2"
TiivistäKumi
Akselin dia.1.25 "
Staattinen kantavuus616 paunaa
Tasainen nopeus5 jalkaa sekunnissa
Temp. alue-4 astetta - 176 astetta
TyyppiSuljettu
Leveys2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusTynnyri Dia.LaakerityyppiMateriaaliAsennusreikäReikäkeskuksen asennusKiinnitysreikä Dia.Hinta
NB SWF10GUU laippalaakerin halkaisija 0.625 tuumaa 1.5 tuuman pituus | AB7GZP 23J960 SWF10GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.1251.125 "palloTeräs0.1875 "1.562 "0.187 "€50.32
NB SWF12GUU laippalaakerin halkaisija 0.750 tuumaa 1.625 tuumaa | AB7GZQ 23J961 SWF12GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.251.562 "palloTeräs0.2187 "1.718 "0.218 "€61.01
NB SWF16GUU laippalaakerin halkaisija 1 tuuma 2.25 tuuman pituus | AB7GZR 23J962 SWF16GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.56252"palloTeräs0.2187 "2.031 "0.218 "€93.45
NB SWF24GUU laippalaakerin halkaisija 1.50 tuumaa 3 tuuman pituus | AB7GZU 23J964 SWF24GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike2.3753"palloTeräs0.344 "3.062 "0.344 "€187.92
Huomaa SWK4GUU -laippalaakerin halkaisija. 250 tuumaa .7500 tuumaa neliömetriä | AB7VCU 24C532 SWK4GUULineaarinen neliön laippakiinnike0.50.5 "PalloholkkiHiiliteräs / polymeerihäkki0.156 "0.875 "-€43.43
NB SWK6GUU laipan laakerin halkaisija 3750 tuumaa, 8750 tuumaa neliömetriä | AB7VCV 24C533 SWK6GUULineaarinen neliön laippakiinnike0.6250.625 "PalloholkkiHiiliteräs / polymeerihäkki0.1875 "1.062 "-€43.76
NB SWK8GUU-laipan laakerin halkaisija 500 tuumaa 1.250 tuumaa neliömetriä | AB7VCW 24C534 SWK8GUULineaarinen neliön laippakiinnike0.8750.875 "PalloholkkiHiiliteräs / polymeerihäkki0.1875 "1.312 "-€49.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SWF20GUU laippalaakerin halkaisija 1.25 tuumaa 2.625 tuumaa pituus
€117.31 / yksikkö