Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS C-FBV-1 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi | BY8LMR 0548002

WATTS C-FBV-1 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi

Varastossa
Tuote: BY8LMR Malli: C-FBV-1 1/2Ristiviite: 0548002

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteKyllä
koollaEi
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyHiiliteräs
Rungon materiaaliHiiliteräs
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaC-FBV-1
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliVahvistettu PTFE
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Vääntömomentti43
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliPTFE
WOG (PSI)1000 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3596

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliAkselin materiaaliVääntömomenttiHinta
WATTS C-FBV-1 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 11 / 4 "1 / 4 "PTFERuostumaton teräs36€160.13
WATTS C-FBV-1 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 33 / 8 "3 / 8 "Vahvistettu PTFE304 Ruostumaton teräs36€160.13
WATTS C-FBV-1 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 33 / 4 "3 / 4 "PTFE304 Ruostumaton teräs65€223.57
WATTS C-FBV-1 1 palloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"Vahvistettu PTFE304 Ruostumaton teräs102€300.43
WATTS C-FBV-1 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "Vahvistettu PTFE304 Ruostumaton teräs188€611.98
WATTS C-FBV-1 2 palloventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ3KFE 0548007 C-FBV-1 22"2"Vahvistettu PTFE304 Ruostumaton teräs340€741.97
WATTS C-FBV-1 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "Vahvistettu PTFE304 Ruostumaton teräs430€1,904.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C-FBV-1 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 1000 Psi
€186.27 / yksikkö