DAYTON 1DJT3 ketjuluokka 70 3/8 koko 60 jalkaa 6600 paunaa | AA9JHU

DAYTON 1DJT3 Ketju Grade 70 3/8 Koko 60 Jalkaa 6600 Lb.

Varastossa
Tuote: AA9JHU Malli: 1DJT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€411.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusketju
SovellustilatEi nostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunKeltainen sinkkikromaatti
Luokka70
Pituus60ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti9
MateriaaliErittäin luja hiiliteräs
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja6600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMateriaaliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DJR9 -ketjun luokka 70 5/16 koko 20 jalkaa 4700 paunaa | AA9JHQ 1DJR9Keltainen sinkkikromaattiKuljetusketju20ft.Erittäin luja hiiliteräs5 / 16 "4700 lb€111.20
DAYTON 1DJT1 ketjuluokka 70 5/16 koko 90 jalkaa 4700 paunaa | AA9JHR 1DJT1Keltainen sinkkikromaattiKuljetusketju90ft.20Mn2 terästä5 / 16 "4700 lb€391.01
DAYTON 1DJT2 ketjuluokka 70 3/8 koko 20 jalkaa 6600 paunaa | AA9JHT 1DJT2Keltainen sinkkikromaattiKuljetusketju20ft.Erittäin luja hiiliteräs3 / 8 "6600 lb€151.96
DAYTON 1DJT4 -ketjun luokka 70 1/2 koko 20 jalkaa 11 paunaa AA300JHV 1DJT4Keltainen sinkkikromaattiKuljetusketju20ft.Erittäin luja hiiliteräs1 / 2 "11,300 lb€208.07
DAYTON 1DJT5 -ketjun luokka 70 1/2 koko 50 jalkaa 11 300 paunaa AA9JHW 1DJT5Keltainen sinkkikromaattiKuljetusketju50ft.Erittäin luja hiiliteräs1 / 2 "11,300 lb€415.62
DAYTON 34RZ75 kuljetusketju 1/4 tuumaa 20 jalkaa pituus 3150 lb | AH4JQQ 34 RZ75Kulta kromaattiKetju20ft.20Mn2 terästä1 / 4 "3150 lb€74.73
DAYTON 34RZ81 kuljetusketju 3/8 tuumaa 200 jalkaa pituus 6600 paunaa AH4JQX 34 RZ81Kulta kromaattiKetju200ft.20Mn2 terästä3 / 8 "6600 lb€1,087.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DJT3 Ketju Grade 70 3/8 Koko 60 Jalkaa 6600 Lb.
€411.15 / yksikkö