A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 17,035 , ANSI-leikattu grammaa: 4223 , ANSI/ISEA hankaustaso: 5 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 5 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Takana materiaali: HPPE , Pinnoitteen peitto: Palm ja sormet , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Musta, harmaa , Mansetti: Neuloa , Sormen materiaali: Dyneema (R) , Sormetyyli: Koko , Mittari: 10 , vuorauksen materiaali: Dyneema (R) , Palm materiaali: Vaahto nitriili , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Dyneema (R) , Peukalon tyyli: siipi
Nitriilipäällysteiset, viiltoa kestävät käsineet, leikkaustaso A5
Condor leikkaustason A5 viiltosuojakäsineitä käytetään metallintyöstössä ja lasinkäsittelyssä. Käyttäjät käyttävät näitä nitriilipinnoitettuja käsineitä suorittaakseen riskialttiita tehtäviä ja välttääkseen vakavia viiltoja tai hankausta.
Ominaisuudet
- Niissä on HPPE-selkä ja Dyneema-sormet, jotka antavat vankan suojan raskaassa käytössä.
- Näissä käsineissä on 10 gaugen Dyneema-vuori ja sileä nitriilipinnoite kämmenessä ja sormissa, mikä lisää pitoa ja kätevyyttä.
- Niissä on tyylikäs musta ja harmaa väriyhdistelmä, jossa on 9.25 tuuman pitkä neulottu ranneke parantaakseen suojaa.
- Näissä pistonkestävissä käsineissä on nitriilivaahto kämmenelle kestävyyden ja leikkauskestävyyden takaamiseksi.