Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 909 4 Total Relief Kit Total Relief Kit -sarja 909 4 In | AE7WCQ 6AUU6

WATTS 909 4 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 909 4 In

Varastossa
Tuote: AE7WCQ Malli: 909 4 Total Relief KitRistiviite: 6AUU6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,159.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 4 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 909 4 In
€1,159.66 / yksikkö