WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye-siivilä, sisääntulokoko 2-1 / 2 tuumaa, toimii 208 astetta C, WOG 500 Psi | BY7JAZ 0823040

WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 2-1/2 tuumaa, käyttölämpötila 208 C astetta, WOG 500 psi

Tuote: BY7JAZ Malli: 77F-DI-250 2 1/2Ristiviite: 0823040
€801.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPehmeä rauta
Vartalo tyyliWye
Pultin materiaaliHiiliteräs
PeiteainePehmeä rauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliValurauta
Tiivistemateriaaligrafiitti
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila208 astetta C
Valmistaja Sarja77F-DI-250
Min. Lämpötila-20 astetta F
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliValurauta
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoMar-64
SiiviläWye
WOG (PSI)500 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 2-1/2 tuumaa, käyttölämpötila 208 C astetta, WOG 500 psi
€801.55 / yksikkö