CHAMPION COOLER Ilmakompressoripumput


Suodattaa
Yhteystyyppi: NPT , HP: 3 , Max. Käyttöpaine: 120 psi , Max. Paine: 100 psi , NPT-lähtö: 1" , Urien lukumäärä: 2 , Vaiheiden lukumäärä: 1 , Öljytilavuus: 64 fl. oz. , Ulostulon koko: 0.75 " , Kierto: CW , RPM: 788 RPM , Venttiilin tyyppi: Levy , Pyörän halkaisija: 16 1 / 2 "
TyyliMalliPora Dia.rakentaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
S-40A
-----€6,109.16
B
R2-30A-P05
-----€7,123.80
C
R2-30A-P01
-----€3,293.29
D
R2-30A-P22
-----€10,188.03
B
R2-30A-P02
-----€6,440.73
C
R2-30A-P03
-----€3,733.89
E
S-20
3.75 "Valurauta20 "19 "18 "€6,249.71
Tarjouspyyntö
F
CHPMOA02
4-23 / 32 "Valurauta / alumiini18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?