PARKER Alumiiniset kääntyvät kiinnityssarjat


Suodattaa
materiaali: Alumiini , langan koko: N / A
TyyliMalliPora Dia.hyödyteräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
L071320100
-7/16 "/ 9/16" reikäKääntyvä kiinnityssarja, jossa tappi1 1 / 3 "€8.48
A
L071320500
1-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" reikäKääntyvä kiinnityssarja, jossa tappi3"€18.24
B
L071310300
1.51-1 / 2 "reikäKääntökiinnikesarja1.5 "€11.79
B
L071310200
3/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreKääntökiinnikesarja1.125 "€9.63
B
L071310100
7/167/16 "reikäKääntökiinnikesarja0.75 "€8.07

Alumiiniset kääntyvät kiinnityssarjat

Parker SR -sarjan kääntökannatinsarjat sisältävät tapin ja kaksi kiinnitysrengasta pneumaattisten sylintereiden kiinnittämiseen. Nämä alumiiniset kääntökannattimet tarjoavat suuremman jäykkyyden ja lujuuden ja eliminoivat myös kohdistusvirheiden mahdollisuuden. Ne on integroitu tapilla pitämään kiinnikkeet paikoillaan ja estämään löystymisen kääntöasennuksen aikana. Valitse useista näistä alumiinikiinnikesarjoista, joita on saatavana pituuksina 0.750 - 3 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?