HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 Urospistoke, 20A, 125/250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | CE6RXR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 urospistoke, 20 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Tuote: CE6RXR Malli: HBL24CM11
€60.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Kaapelialue0.350-1.150 "
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.75 "
Pituus2.33 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL14-20P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho5000 W
Leveys2.33 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 urospistoke, 20 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€60.00 / yksikkö