Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 740-060 1 paineenalennusventtiili, 1 x 1-1/4 tuuman koko, 60 psi, 2,200,000 6 162 Btu | BP42EAT XNUMXAXNUMX

WATTS 0382870 Paineenalennusventtiili, 1 x 1-1/4 tuuman koko, 60 psi, 2,200,000 Btu

Varastossa
Tuote: BP6EAT Malli: 740-060 1Ristiviite: 162A42

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€704.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliRauta
Purkauskapasiteetti2200000 XNUMX btuh
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine45 psi
Valmistaja Sarja740
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue30 - 75 psi
Vapautuspaine60 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 60 Psi:n vapautuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMax. TyöpainePoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS 740-045 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 45 psi, 1,750,000 6 162 Btu | BP39EAQ XNUMXAXNUMX 740-045 11750000 btuh 45 psi:llä1"-1-1 / 4 "45 Psi€960.71
WATTS 740-050 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 Psi€366.02
WATTS 740-030 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman koko, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 Psi€1,738.87
Tarjouspyyntö
WATTS 740-060 2 paineenalennusventtiili, 2 x 2-1/2 tuuman koko, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh 60 psi:llä2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 0382870 Paineenalennusventtiili, 1 x 1-1/4 tuuman koko, 60 psi, 2,200,000 Btu
€704.09 / yksikkö