Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY XC-750-595-GN-WT lanka- ja kaapelintunnistetarra | AA6HWX 14A449

BRADY XC-750-595-GN-WT johdon ja kaapelin tunnistetarra

Varastossa
Tuote: AA6HWX Malli: XC-750-595-GN-WTRistiviite: 14A449

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon ja kaapelin tunnistetarra
VäriValkoinen / Vihreä
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliTemp. alueHinta
BRADY XC-750-499 Johdon ja kaapelin tunnistetarra | AA6HWU 14A446 XC-750-499Musta / valkoinen3 / 4 "Nylon-40 - 193 astetta F€160.57
BRADY XC-500-499 lanka- ja kaapelintunnistetarra | AA6HWV 14A447 XC-500-499Musta / valkoinen1 / 2 "Nylon-40 - 193 astetta F€154.92
BRADY XC-1000-499 langan ja kaapelin tunnistetarra | AA6HWW 14A448 XC-1000-499Musta / valkoinen1"Nylon-40 - 193 astetta F€161.72
BRADY XC-750-595-BL-WT Johdon ja kaapelin tunnistetarra | AA6HWY 14A450 XC-750-595-BL-WTValkoinen / Sininen3 / 4 "Vinyyli-40 - 180 astetta F€147.06
BRADY XC-750-595-WT-BK Lanka- ja kaapelintunnistetarra | AA6HWZ 14A451 XC-750-595-WT-BKMusta / valkoinen3 / 4 "Vinyyli-40 - 180 astetta F€147.06
BRADY XC-750-595-CL-BK Lanka- ja kaapelintunnistetarra | AA6HXA 14A452 XC-750-595-CL-BKMusta / Kirkas25ft.Vinyyli-40 - 180 astetta F€127.51
BRADY XC-750-595-RD-WT lanka- ja kaapelintunnistetarra | AA6HXB 14A453 XC-750-595-RD-WTValkoinen / Punainen3 / 4 "Vinyyli-40 - 180 astetta F€147.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY XC-750-595-GN-WT johdon ja kaapelin tunnistetarra
€147.06 / yksikkö