WATTS 740-sarjan vedenpaineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Rauta , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Lämpötila: 250 astetta F , Mfr. Sarja: 740 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 30 - 75 psi
TyyliMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMax. TyöpainePoistoaukon kokoVapautuspaineHinta (ei alv)
A
740-045 1
1750000 btuh 45 psi:llä1"-1-1 / 4 "45 Psi€960.71
A
740-050 1
1899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 Psi€366.02
A
740-060 1
2200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 Psi€704.09
A
740-030 2
5250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 Psi€1,738.87
Tarjouspyyntö
A
740-060 2
8883000 btuh 60 psi:llä2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
Tarjouspyyntö

740-sarjan vedenpaineenalennusventtiilit

Watts 740 -sarjan paineenalennusventtiilit ovat ihanteellisia suojaamaan vedenlämmityslaitteita liialliselta paineelta. Niitä käytetään putkistoissa tai säiliöissä pneumaattisissa sovelluksissa. Näissä venttiileissä on rautarunko, joka varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden. Niissä on ei-mekaaninen istukan ja levyn välinen kohdistus, joka estää venttiiliä tarttumasta tai jäätymästä, mikä varmistaa tasaisen ja tasaisen toiminnan ajan mittaan. Niiden istuin on strategisesti sijoitettu viemärin yläpuolelle, mikä estää vettä jäämästä loukkuun ja sedimentin likaantumasta istuimiin. Ne voivat toimia 30 - 75 psi:n (2 - 5 bar) paineissa, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?