Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MDD9 vuohennahkainen hansikas sininen / valkoinen S Pr AC2QYB

CONDOR 2MDD9 Nahkakäsineet Vuohennahka Sininen/valkoinen S Pr

Varastossa
Tuote: AC2QYB Malli: 2MDD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliPuuvilla
VäriSininen / valkoinen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalivuohennahkaa
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaaliFleece
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203294000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 6JG06 vuohennahkaiset käsineet sininen / valkoinen M Pr AE9FMF 6JG06M2€6.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MDD9 Nahkakäsineet Vuohennahka Sininen/valkoinen S Pr
€6.26 /pakkaus