WATTS 740-030 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman koko, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55

WATTS 0384042 Paineenalennusventtiili, 2 tuuman koko, 30 psi, 5250000 XNUMX XNUMX XNUMX Btu

Tuote: BP6EAX Malli: 740-030 2Ristiviite: 162A55
€1,738.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliRauta
Purkauskapasiteetti5250000 XNUMX btuh
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine20 psi
Valmistaja Sarja740
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue30 - 75 psi
Vapautuspaine30 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 30 Psi:n vapautuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMax. TyöpainePoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS 740-045 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 45 psi, 1,750,000 6 162 Btu | BP39EAQ XNUMXAXNUMX 740-045 11750000 btuh 45 psi:llä1"-1-1 / 4 "45 Psi€960.71
WATTS 740-060 1 paineenalennusventtiili, 1 x 1-1/4 tuuman koko, 60 psi, 2,200,000 6 162 Btu | BP42EAT XNUMXAXNUMX 740-060 12200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 Psi€704.09
WATTS 740-050 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 Psi€366.02
WATTS 740-060 2 paineenalennusventtiili, 2 x 2-1/2 tuuman koko, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh 60 psi:llä2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 0384042 Paineenalennusventtiili, 2 tuuman koko, 30 psi, 5250000 XNUMX XNUMX XNUMX Btu
€1,738.87 / yksikkö