AKRO-MILS 30235 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30235 -sarjan ripustus-/pinoamisastiat on suunniteltu ripustettavaksi tai pinottavaksi, joten se on monipuolinen ja käytännöllinen ratkaisu työtilan ja autotallin järjestämiseen tarjoamalla runsaasti tilaa pienten ja keskikokoisten tavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen.

Suodattaa
Korkeus: 5 "- 6" , Sisäkorkeus: 4 3 / 4 " , Sisäpituus: 10 1 / 4 " , Sisäleveys: 10 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 50 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 5" , Ulkopituus: 10 7 / 8 " , Ulkoleveys: 11 " , Leveys: 10 "- 12"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30235MUSTA
Musta6€19.33
B
30235SININEN
sininen6€19.33
C
30235 SCLAR
Poista valinta6€20.21
D
30235Vihreä
Vihreä6€19.69
E
30235RED
punainen6€19.33
F
30235KIVI
Kivi6€19.33
G
30235 YELLO
Keltainen6€19.33

30235 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30235 -sarjan ripustus-/pinoamisastiat on suunniteltu ripustettavaksi tai pinottavaksi, joten se on monipuolinen ja käytännöllinen ratkaisu työtilan ja autotallin järjestämiseen tarjoamalla runsaasti tilaa pienten ja keskikokoisten tavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen.

Ominaisuudet

  • Ne kestävät jopa 50 lb:n kuormia, ja niissä on leveä suppilon etuaukko helpon pääsyn helpottamiseksi.
  • Nämä 5 tuumaa korkeat hyllylaatikot asettuvat yhteen tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä.
  • Niissä on muotoiltu etikettialue varastoitujen kohteiden tunnistamiseksi.
  • Näissä säiliöissä on muovirakenne, joka tekee niistä korroosionkestäviä eivätkä heikot hapot ja alkalit vaikuta niihin.
  • Niitä on saatavana kivinä, kirkkaana, vihreänä, mustana, violettina, punaisena, sinisenä, vaaleansinisenä ja keltaisena.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Kortin haltija: Se on suunniteltu hyllylaatikoiden osastojen tekemiseen ja siinä on läpinäkyvä runko.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa Akro-Mils 30084 -sarjan ripustus-/pinoamisastiat?

Roskakorit voidaan puhdistaa kevyellä pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Vältä hankaavien puhdistusaineiden ja vahvojen kemikaalien käyttöä, koska ne voivat vahingoittaa roskakoria.

Miksi nämä Akro-Milsin hyllylaatikot on värikoodattu?

Näitä hyllylaatikoita on saatavana useissa eri väreissä tunnistamisen helpottamiseksi, ja ne tarjoavat nopean visuaalisen vihjeen siitä, missä tiettyä tavaraa todennäköisesti säilytetään. Lisäksi ne auttavat huoltolaitoksia tunnistamaan putkien ja sähkötarvikkeiden välillä ja minimoivat ristikontaminaation elintarviketehtaissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?