WATTS 406-NRS-RW 8 joustava kiilaventtiili, 8 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY3VKT 0701330

WATTS 406-NRS-RW 8 joustava kiilaportti, 8 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine

Varastossa
Tuote: BY3VKT Malli: 406-NRS-RW 8Ristiviite: 0701330

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,292.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Ohjauskäsipyörä
LevymateriaaliValurauta ja kumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko8"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Valmistaja Sarja406-NRS-RW
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko8"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiEi nouseva
TyyliNRS
Venttiilin suunnitteluNRS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.2

Tuotteen yksityiskohdat:

Joustava kiilaporttiventtiili, 8 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausSisääntulon kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 joustava kiilaportti, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY3VKP 0701310 406-NRS-RW 2 1/2käsipyörä2-1 / 2 "140 astetta F406-NRS-RW-2-1 / 2 "Laipallinen liitos€1,018.06
WATTS 406-NRS-RW 6 joustava kiilaventtiili, 6 tuuman koko | BY3VKR 0701325 406-NRS-RW 6käsipyörä6"140 astetta F-Laipallinen liitos--€2,090.45
Tarjouspyyntö
WATTS 405NRS FLGXGRV 2 1/2 joustava kiilaportti, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta | BY3VKU 0701350 405NRS FLGXGRV 2 1/2käsipyörä2 1 / 2 "140 astetta F405-NRS-RWUurrettu liitos2-1 / 2 "Uurrettu liitos€1,443.46
Tarjouspyyntö
WATTS 405NRS FLGXGRV 3 joustava kiilaventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta | BY3VKV 0701351 405NRS FLGXGRV 3käsipyörä3"140 astetta F405-NRS-RWUurrettu liitos3"Uurrettu liitos€1,525.80
Tarjouspyyntö
WATTS 405NRS FLGXGRV 4 joustava kiilaventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta | BY3VKW 0701352 405NRS FLGXGRV 4käsipyörä4"140 astetta F405-NRS-RWUurrettu liitos4"Uurrettu liitos€1,895.15
Tarjouspyyntö
WATTS 405-RW 2 joustava kiilaventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY6YVB 0700102 405-RW 2Risti käsipyörä2"140 astetta F405-NRS-RW-2"Laipallinen liitos€489.09
WATTS 405-RW 6 joustava kiilaventtiili, 6 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY6YVC 0700106 405-RW 6Risti käsipyörä6"140 astetta F405-NRS-RW-6"Laipallinen liitos€1,713.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 406-NRS-RW 8 joustava kiilaportti, 8 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine
€3,292.74 / yksikkö