Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3514B-1008 letkuliitin 1/2 x 3/8 tuumaa 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151

WATTS 3514B-1008 Letkun väkäsliitin 1/2 x 3/8 tuumaa 250 Psi

Varastossa
Tuote: AA9GPA Malli: 3514B-1008Ristiviite: 1DAK7 / 650151

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren vähentäminen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS 3514B-1410 Pikaliitin supistava varsi, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152 3514B-1410€12.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3514B-1008 Letkun väkäsliitin 1/2 x 3/8 tuumaa 250 Psi
€9.35 / yksikkö