ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 poratanko | AH3WLL 33NK78

ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3WLL Malli: SCFT B1000-18Ristiviite: 33NK78

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,116.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroSCFT B1000-18
Baari Dia.1.000 "
Pienin Bore1.26 "
Kokonaispituus18 "
Varren materiaaliTeräs, kovametalli
TyyliPörrötön
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroPienin BoreKokonaispituusVarren materiaaliHinta
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-14 -poraustanko | AH3WLJ 33NK76 SCFT B1000-14SCFT B1000-141.26 "14 "Teräs€2,766.50
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-16 -poraustanko | AH3WLK 33NK77 SCFT B1000-16SCFT B1000-161.26 "16 "Teräs, kovametalli€6,213.89
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-12 -poraruuvi | AH3WLM 33NK79 SCFT B1250-12SCFT B1250-121.575 "12 "Teräs€1,540.80
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-16 -poraustanko | AH3WLN 33NK80 SCFT B1250-16SCFT B1250-161.575 "16 "Teräs€3,092.33
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-18 poratanko | AH3WLP 33NK81 SCFT B1250-18SCFT B1250-181.575 "18 "Teräs, kovametalli€7,695.62
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-21 poratanko | AH3WLQ 33NK82 SCFT B1250-21SCFT B1250-211.575 "21 "Teräs, kovametalli€14,437.04
ULTRA-DEX USA SCFT B1500-15 poratanko | AH3WLR 33NK83 SCFT B1500-15SCFT B1500-151.968 "15 "Teräs€1,796.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 poratanko
€12,116.02 / yksikkö