Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3514B-1410 Pikaliitin supistava varsi, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152

WATTS 3514B-1410 Pikaliitin supistava varsi, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar

Varastossa
Tuote: AA9GPB Malli: 3514B-1410Ristiviite: 1DAK8 / 650152

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren vähentäminen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Suorittaa loppuunPolysulfoni
Asennustyyppiliitin
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliPolysulfoni
Max. Paine250 psi
Max. Työpaine17.2 Bar
Valmistaja Sarja3514B
Min. Lämpötila75 astetta F
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiTyönnä
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "
Temp. alue180-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS 3514B-1008 letkuliitin 1/2 x 3/8 tuumaa 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151 3514B-1008€9.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3514B-1410 Pikaliitin supistava varsi, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar
€12.36 / yksikkö