Säädä korkeuden lisäyksiä: 6" , Säädettävät käsivarret: Kyllä , Pohjan korkeus: 10 " , Kapasiteetti: 2000 lbs. , Caster halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Haarukan avautumiskorkeus: 2" , Haarukan avautumisleveys: 5 3 / 8 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 64.69 " , Käden korkein asento: 60 3 / 4 " , Alin käsivarren asento: 18 3 / 4 " , Materiaali: Teräs , Max. Käsivarren korkeus: 60.75 " , Max. Kapasiteettitaso: 400 lbs. , Min. Säädettävät käsivarret: 6" , Min. Käsivarren korkeus: 18.75 " , Pyörän numero: 4