Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 30-4142-24B kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa, SS | BR8JMA 0145911

WATTS 30-4142-24B Kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 3/4 tuuman x 3/4 tuuman koko, 24 tuuman pituus, SS

Varastossa
Tuote: BR8JMA Malli: 30-4142-24BRistiviite: 0145911

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus24 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4239

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WATTS 30-3141-48B WATTS 30-3141-48B | BR8JKX 0145815 30-3141-48B-€83.75
WATTS 30-4242-60B WATTS 30-4242-60B | BR8JLB 0145821 30-4242-60B-€99.37
WATTS 30-3131-48B WATTS 30-3131-48B | BR8JLR 0145834 30-3131-48B-€83.75
WATTS 30-3132-18B Kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman x 1/2 tuuman koko, 18 tuuman pituus, SS | BR8JLV 0145897 30-3132-18B18 "€52.06
WATTS 30-3132-36B Kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman x 1/2 tuuman koko, 36 tuuman pituus, SS | BR8JLX 0145899 30-3132-36B36 "€66.70
WATTS 30-4142-48B WATTS 30-4142-48B | BR8JLY 0145913 30-4142-48B-€83.75
WATTS 30-4142-36B Kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa, pituus 36 tuumaa, SS | BR8JLZ 0145912 30-4142-36B36 "€66.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 30-4142-24B Kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 3/4 tuuman x 3/4 tuuman koko, 24 tuuman pituus, SS
€59.09 / yksikkö