Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3WEF1 värjäyspurkki 10 liukukansi kupukansi | AD2YAK

APPROVED VENDOR 3WEF1 värjäysastia, 10 liukukansi, kupukansi

Varastossa
Tuote: AD2YAK Malli: 3WEF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärjäyspurkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Koko10 diaa (1" x 3")
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliMuovi
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus4.5 "
suuLeveä
ShapeSuorakulmainen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3WEF1 värjäysastia, 10 liukukansi, kupukansi
€6.22 / yksikkö