Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LFWDS-SP-R lyijyttömän vedenilmaisimen sammutus 3/4 tuumaa. | AG2AXK 31CD79

WATTS 3/4" LFWDS-SP-R lyijyttömän vedentunnistimen katkaisu 3/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG2AXK Malli: 3/4" LFWDS-SP-RRistiviite: 31CD79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€842.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijyttömän veden ilmaisimen sammutus
Ampeeria70
YhteysFNPT
Korkeus4.125 "
Hz60
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila210 Tutkinnot
Koko3 / 4 "
TyyppiPysyvä ohjaaja, oikean käden lanka
Jännite120
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)28.26
Laivan leveys (cm)28.26
HS-koodi8481809025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiLeveysHinta
WATTS 1" LFWDS-SP-L Lyijytön vesitunnistimen katkaisu 1 tuumaa | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Seisova ohjaaja, vasenkätinen lanka3.88 "-
Tarjouspyyntö
WATTS 1" LFWDS-SP-R lyijyttömän vedentunnistimen katkaisu 1 tuumaa | AG2AXM 31CD81 1 "LFWDS-SP-R1"Pysyvä ohjaaja, oikean käden lanka3.88 "€991.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4" LFWDS-SP-R lyijyttömän vedentunnistimen katkaisu 3/4 tuumaa.
€842.06 / yksikkö