VESTIL NTAL-sarjan säiliöportaat


Suodattaa
Kapasiteetti: 300 lbs. , Väri: sininen , Portaiden välinen etäisyys: 10 3 / 4 " , Käyttöluokitus: 300 lbs. , ulottuu säiliöön: 6 5 / 16 " Sisältää: Laajennus tankkiin 6 5/16" , Materiaali: Teräs , Kokonaisleveys: 14 " , Vaiheen syvyys: 4" , Askelväli: 10 3 / 4 " , Askelleveys: 13 " , Yläaskelleveys: 10 3 / 4 "
TyyliMalliVaiheiden määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
NTAL-7
712 "84 "€754.35
B
NTAL-10
1012 "120 "€1,078.89
C
NTAL-12
1212 3 / 8 "144 "€1,256.96
D
NTAL-15
1512 3 / 8 "180 "€1,695.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?