Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 LFWDS-SP-R lyijyttömän vedenilmaisimen sammutus 1 sisään. | AG2AXM 31CD81

WATTS 1" LFWDS-SP-R lyijyttömän vedentunnistimen katkaisu 1 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG2AXM Malli: 1" LFWDS-SP-RRistiviite: 31CD81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,113.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijyttömän veden ilmaisimen sammutus
Ampeeria70
YhteysFNPT
Korkeus4.125 "
Hz60
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila210 Tutkinnot
Koko1"
TyyppiPysyvä ohjaaja, oikean käden lanka
Jännite120
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)28.26
Laivan leveys (cm)28.26
HS-koodi8481809025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiLeveysHinta
WATTS 3/4 "LFWDS-SP-R lyijytön vedenilmaisimen sammutus 3/4 tuumaa | AG2AXK 31CD79 3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Pysyvä ohjaaja, oikean käden lanka3.62 "€935.63
WATTS 1" LFWDS-SP-L Lyijytön vesitunnistimen katkaisu 1 tuumaa | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Seisova ohjaaja, vasenkätinen lanka3.88 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1" LFWDS-SP-R lyijyttömän vedentunnistimen katkaisu 1 tuumaa.
€1,113.76 / yksikkö