BRADY 8205-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 1.5 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 2"
TyyliMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
8205-0
0--€33.52
B
8205-1
1--€32.64
C
8205-2
2--€32.64
D
8205-3
3--€33.52
E
8205-4
4--€37.02
F
8205-5
51.125 "1.25 "€27.96
G
8205-6
6--€34.00
H
8205-7
71 1 / 16 "1.187 "€31.44
I
8205-8
8--€34.48
J
8205-9
9--€37.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?