WATTS 1 LFWDS-SP-L lyijyttömän vedenilmaisimen sammutus 1 sisään. | AG2AXL 31CD80

WATTS 1" LFWDS-SP-L Lyijyttömän vedentunnistimen katkaisu 1 tuumaa.

Tuote: AG2AXL Malli: 1" LFWDS-SP-LRistiviite: 31CD80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijyttömän veden ilmaisimen sammutus
Ampeeria70
YhteysFNPT
Korkeus4.125 "
Hz60
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila210 Tutkinnot
Koko1"
TyyppiSeisova ohjaaja, vasenkätinen lanka
Jännite120
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)28.26
Laivan leveys (cm)28.26
HS-koodi8481809025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiLeveysHinta
WATTS 3/4 "LFWDS-SP-R lyijytön vedenilmaisimen sammutus 3/4 tuumaa | AG2AXK 31CD79 3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Pysyvä ohjaaja, oikean käden lanka3.62 "€935.63
WATTS 1" LFWDS-SP-R lyijyttömän vedentunnistimen katkaisu 1 tuumaa | AG2AXM 31CD81 1 "LFWDS-SP-R1"Pysyvä ohjaaja, oikean käden lanka3.88 "€1,113.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1" LFWDS-SP-L Lyijyttömän vedentunnistimen katkaisu 1 tuumaa.