Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 LF3008 Dielektrinen liitos 1 tuuman Fbp x juote 250 psi | AB8QZK 26X175

WATTS 1 LF3008 dielektrinen liitos 1 tuuman Fbp x juotos 250psi

Varastossa
Tuote: AB8QZK Malli: 1 LF3008Ristiviite: 26X175

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Yhteyden tyyppiFIP x juote
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko1.875 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
MutterimateriaaliMessinki
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliKuusiokokoSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman Fbp x juote 250 psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€47.20
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrinen liitos 3/4 tuuman Fbp x juote 250 psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
WATTS LF3008 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€58.15
WATTS LF3008 3/4-dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€60.29
WATTS LF3008 1 dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N.-1"1"-€103.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 LF3008 dielektrinen liitos 1 tuuman Fbp x juotos 250psi
€63.55 / yksikkö