Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND DT2-6 -kanavasarja käytettäväksi AE9NAH: n kanssa AE9NAJ 6KXZ1

TJERNLUND DT2-6 Kanavasarja käytettäväksi AE9NAH:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE9NAJ Malli: DT2-6Ristiviite: 6KXZ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavanpoistosarja
Syvyys3"
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus5"
MateriaaliSinkitty ja muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND DT2-6 Kanavasarja käytettäväksi AE9NAH:n kanssa
€86.63 / yksikkö