WATTS LF3008-sarjan dielektriset liitokset


Suodattaa
Rungon materiaali: Lyijytön messinki , Liitäntätyyppi: FIP x juote , Tiivisteen maksimipaine: 250 psi , Tiivisteen maksimilämpötila: 180 astetta F , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , Sisääntulon materiaali: Lyijytön messinki , tulokierteen tyyppi: NPTF , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Max. Työpaine: 250 PSI , Mfr. Sarja: LF3008 , Pistorasialiitäntä: Pistorasia , Poistoaukon materiaali: Lyijytön messinki , Pistorasiatyyppi: Pistorasia , Tyyppi: pakki
TyyliMalliTiivistemateriaaliKuusiokokoSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
LF3008 3/4
Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€60.29
B
1/2 LF3008
Buna-N1.5 "--1 / 2 "€47.20
B
3/4 LF3008
Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
C
1 LF3008
Buna-N1.875 "--1"€63.55
A
LF3008 1/2
Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€58.15
D
LF3008 1
Buna N.-1"1"-€103.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?