Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF3008 1 dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR4XCZ 0009882

WATTS LF3008 1 dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR4XCZ Malli: LF3008 1Ristiviite: 0009882

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliLyijytön messinki
TiivistemateriaaliBuna N.
Tiivisteen maksimipaine250 psi
Tiivisteen maksimilämpötila180 astetta F
TuloliitäntäNainen kierretty
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPTF
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
EristysmateriaaliPolysulfoni
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine250 PSI
Suurin paine250 Psi
Valmistaja SarjaLF3008
MutterimateriaaliTeräs
LiitäntäPistorasia
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
Tyyppipakki
Käyttölämpötila.180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliKuusiokokoSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman Fbp x juote 250 psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€45.16
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrinen liitos 3/4 tuuman Fbp x juote 250 psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
WATTS 1 LF3008 Dielektrinen liitos 1 tuuman Fbp x juote 250 psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"€62.62
WATTS LF3008 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€58.15
WATTS LF3008 3/4-dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€60.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3008 1 dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€103.59 / yksikkö