Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HW30-NISTL Digitaalinen sekuntikello Suhteellinen kosteus Nist | AB9QBH 2FI7

EXTECH HW30-NISTL digitaalinen sekuntikello Suhteellinen kosteus Nist

Varastossa
Tuote: AB9QBH Malli: HW30-NISTLRistiviite: 2ENF7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen sekuntikello
tarkkuus+/- 5 sekuntia päivässä
hälytysOhjelmoitava
Akun tyyppiCR2032
KalibrointitodistusRajoitettu vain sekuntikellotoimintoihin NIST
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Suhteellinen kosteusalue1 - 99%
Temp. alue14 - 122 F
Ajoitusalue9 t, 59 min, 59.99 s.
TyyppiSuhteellinen kosteus ja lämpötila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9102912010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 12/24 tunnin kello (Kyllä)
    • Kalenterinäyttö (Kyllä)
    • Ajastin (Kyllä)
    • Kulunut aika (kyllä)
    • Lämpöindeksi (70--122 F)
    • Kierroslaskuri (99)
    • Muistin palautus (30 kierrosta tai jakoa)
    • Väliaika (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöHinta
EXTECH HW30 -digitaalisen sekuntikellon suhteellinen kosteus | AD7LFH 4FB70 HW30+/- 5 sekuntia päivässäCR20322-rivinen LCD€69.89
EXTECH 365510 Digitaalinen sekuntikello vedenkestävä | AD9MGD 4TM11 365510+/- 3 sekuntia päivässäLR44 tai A76Monirivinen LCD€32.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HW30-NISTL digitaalinen sekuntikello Suhteellinen kosteus Nist
€189.59 / yksikkö