Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS LPMT150612R-D51 Milling Insert | AH4YHE 35RD31

WALTER TOOLS LPMT150612R-D51 Jyrsintäpala

Varastossa
Tuote: AH4YHE Malli: LPMT150612R-D51Ristiviite: 35RD31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaD51
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea käsi
LuokkaWSP45S
Lisää muotoSuorakulmio
Lisää koko150612
Aseta paksuus0.25 "
ISO-numeroLPMT150612R-D51
Johtokulma11 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.047 "
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
TyyliLPMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Ruostumaton (M), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeSirunmurtajapinnoiteharavaTyyliLuokkaLisää kokoAseta paksuusHinta
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Jyrsintä | AH4YFM 35RC88 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TCVDNegatiivinenLNHUWXN150904040.187 "€43.38
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Jyrsintä | AH4YFN 35RC89 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TpäällystämätönNegatiivinenLNHUWK100904040.187 "€33.61
WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Jyrsintä | AH4YFP 35RC90 LNHU130608R-L85T0.031 "L85TpäällystämätönNegatiivinenLNHUWK101306080.187 "€40.15
WALTER TOOLS LNHU160708R-L85T Jyrsintä | AH4YGF 35RD06 LNHU160708R-L85T0.031 "L85TCVDNegatiivinenLNHUWXN151607080.187 "€55.86
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 Jyrsintäosa | AH4YGZ 35RD26 LNGX130708R-L550.031 "L55PVDNegatiivinenLNGXWSP45S1307080.187 "€20.44
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 Jyrsintä | AH4YHA 35RD27 LNGX130712R-L550.047 "L55PVDNegatiivinenLNGXWSP45S1307120.312 "€40.73
WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 Jyrsintäosa | AH4YHB 35RD28 LNGX130716R-L550.063 "L55PVDNegatiivinenLNGXWSP45S1307160.312 "€33.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS LPMT150612R-D51 Jyrsintäpala
€35.31 / yksikkö