Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Jyrsintä | AH4YFP 35RC90

WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Jyrsintäpala

Varastossa
Tuote: AH4YFP Malli: LNHU130608R-L85TRistiviite: 35RC90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaL85T
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaOikea käsi
LuokkaWK10
Lisää muotoSuorakulmio
Lisää koko130608
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroLNHU130608R-L85T
Johtokulma0 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.031 "
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaNegatiivinen
TyyliLNHU

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0617
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: ei-rautapitoinen (N)
    • Yhteensopivuus teräksen (P) kanssa: Ei
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Ei
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Kyllä
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeSirunmurtajapinnoiteharavaTyyliLuokkaLisää kokoAseta paksuusHinta
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Jyrsintä | AH4YFM 35RC88 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TCVDNegatiivinenLNHUWXN150904040.187 "€42.77
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Jyrsintä | AH4YFN 35RC89 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TpäällystämätönNegatiivinenLNHUWK100904040.187 "€32.92
WALTER TOOLS LNHU160708R-L85T Jyrsintä | AH4YGF 35RD06 LNHU160708R-L85T0.031 "L85TCVDNegatiivinenLNHUWXN151607080.187 "€54.10
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 Jyrsintäosa | AH4YGZ 35RD26 LNGX130708R-L550.031 "L55PVDNegatiivinenLNGXWSP45S1307080.187 "€34.74
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 Jyrsintä | AH4YHA 35RD27 LNGX130712R-L550.047 "L55PVDNegatiivinenLNGXWSP45S1307120.312 "€40.41
WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 Jyrsintäosa | AH4YHB 35RD28 LNGX130716R-L550.063 "L55PVDNegatiivinenLNGXWSP45S1307160.312 "€36.55
WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 Jyrsintä | AH4YHC 35RD29 LNGX130720R-L550.079 "L55PVDNegatiivinenLNGXWSP45S1307200.312 "€36.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Jyrsintäpala
€39.03 / yksikkö