HUBBELL PREMISE WIRING Multimedia -etulevyt, 3 -porttinen, yksikaistainen, lataus takaa


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: Huuhtele kiinnitys , Syvyys: 0.37 " , Pituus: 4.5 " , Materiaali: Muovi , Ryhmät: 1 , Porttien määrä: 3 , Suuntautuminen: Pysty Jack , Tyyppi: Huuhtele kiinnitys , Leveys: 2.75 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
IFP13EI
Sähköinen norsunluu€6.16
B
IFP13GY
Harmaa€6.20
C
IFP13W
Valkoinen€6.20

Multimedia -etulevyt, 3 -porttinen, yksikaistainen, lataus takaa

Hubbell Premise Wiringin multimedia-etulevyt ovat ihanteellisia data- ja ääniliitäntöjen asentamiseen ja tarjoavat lopullisen ilmeen audio-video-, ääni- ja data-asennuksissa. Niissä on kestomuovinen rakenne, joka takaa korkean iskunkestävyyden, ja ne ovat yhteensopivia avainkivien ja jengilaatikoiden kanssa. Ne on varustettu uppoasennuskaapeleilla, jotka mahdollistavat nopean seinäasennuksen ja pitävät pölyn ja roskat poissa lampusta ja varjosta. Valitse laajasta valikoimasta näitä etulevyjä, joita on saatavana 25 kappaleen pakkauksissa sähkönluu, harmaa ja valkoinen. Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell-toimituksen johdotuksen 4 portin etulevyä napsautettavat tai uppoasennettavat kaapelimallit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?