Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indeksoitava jyrsin F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indeksoitava jyrsin F4238n8080z0599

Varastossa
Tuote: AD6DTN Malli: F4238.N8.080.Z05.99Ristiviite: 44W767

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,936.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.063 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.063 "
Halkaisija2.48 "
Aseta ruuviFS1453 Torx 15 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4238.N8.080.Z05.99
Vaadittujen lisäosien määrä16
Kokonaispituus3.346 "
Varsi Dia.3.15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indeksoitava jyrsin F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160 F4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.15€2,331.80
WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indeksoitava jyrsin F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764 F4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "€2,333.14
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indeksoitava jyrsin F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "€2,831.99
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indeksoitava jyrsin F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "€3,805.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indeksoitava jyrsin F4238n8080z0599
€4,936.38 / yksikkö