ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset AC muovipuhaltimet, 8 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 10 ft. , Kanavan halkaisija: 8" , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Tuulettimen materiaali: polypropeeni , Suorittaa loppuun: PVC-päällystetty , Mittari: 16 ga. , Grilliviimeistely: Kromattu , Grilli materiaali: Teräs , Korkeus: 13 3 / 4 " , HP: 1 / 3 hp , Pituus: 13 1 / 4 " , Materiaali: polyeteeni , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 831 CFM , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , Terien lukumäärä: 9 , vaihe: 1 , Kytkimen tyyppi: Sisäänrakennettu On/Off Rocker , Tyyppi: aksiaalinen , Leveys: 12 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyMaks. KierroslukuJänniteHinta (ei alv)
A
9533
4.4A2800, 3400 kierrosta / min115V AC€413.00
A
9533-E
4.8-2.4A3400 RPM220V AC€348.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?