Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4162-12 Istukan kalvin 12mm 6 karbidi | AJ2EVZ 49L943

WALTER TOOLS F4162-12 Istukan kalvin 12 mm 6 karbidi

Varastossa
Tuote: AJ2EVZ Malli: F4162-12Ristiviite: 49L943

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
SovellusmenetelmäReiän läpi
Viiste (aste)45 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4724
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus44mm
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus182mm
Varren kokoMT1
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko12.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)18.69
Laivan leveys (cm)2.01
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarren kokoKokoHinta
WALTER TOOLS F4162-5 Istukkakalvain 5mm 6 karbidi | AJ2EVR 49L936 F4162-50.196823mm6133mmMT15.00mm€121.68
WALTER TOOLS F4162-6 Istukan kalvin 6mm 6 Flute Carbide | AJ2EVT 49L937 F4162-60.236226mm6138mmMT16.00mm€121.68
WALTER TOOLS F4162-7 Istukkakalvain 7mm 6 karbidi | AJ2EVU 49L938 F4162-70.275531mm6150mmMT17.00mm€132.22
WALTER TOOLS F4162-8 Istukkakalvain 8mm 6 karbidi | AJ2EVV 49L939 F4162-80.314933mm6156mmMT18.00mm€132.22
WALTER TOOLS F4162-9 Istukkakalvain 9mm 6 karbidi | AJ2EVW 49L940 F4162-90.354336mm6162mmMT19.00mm€154.26
WALTER TOOLS F4162-10 Istukkakalvain 10mm 6 karbidi | AJ2EVX 49L941 F4162-100.393638mm6168mmMT110.00mm€154.26
WALTER TOOLS F4162-11 Istukkakalvain 11mm 6 karbidi | AJ2EVY 49L942 F4162-110.433041mm6175mmMT111.00mm€193.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4162-12 Istukan kalvin 12 mm 6 karbidi
€193.54 / yksikkö