SAFEWAY Hydraulinen pikaliitin, teräs, 1/2


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: Työnnä vedä , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Temp. Alue: -40 - 250 F , langan koko: 1 / 2 "-14
TyyliMalliTiivistetyyppiKehon kokoVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräPituusMax. PaineHinta (ei alv)
A
S75-4
Pallo ja O-rengas1 / 2 "12 GPMLiitin (runko)palloHydraulinen kytkimen runko3 25 / 64 "3000 psi€109.79
A
S25-4P
Vanki venttiili1 / 2 "12 GPMLiitin (runko)kullanmuruHydraulinen kytkimen runko-3000 psi€42.05
B
S71-4P
Vanki venttiili1 / 2 "12 GPMKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€20.78
C
FF495-3-1 / 2
Huuhtele kasvot3 / 8 "10 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko2 43 / 64 "10000 psi€126.54
D
FFE491-4
Huuhtele kasvot3 / 4 "12 GPMKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-4000 psi€81.05
D
FF491-4
Huuhtele kasvot3 / 8 "10 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-10000 psi€63.09
C
FFE495-4
Huuhtele kasvot3 / 4 "12 GPMLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko3 1 / 16 "4000 psi€147.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?