Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4162-11 Istukkakalvain 11mm 6 karbidi | AJ2EVY 49L942

WALTER TOOLS F4162-11 Istukan kalvin 11 mm 6 karbidi

Varastossa
Tuote: AJ2EVY Malli: F4162-11Ristiviite: 49L942

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
SovellusmenetelmäReiän läpi
Viiste (aste)45 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4330
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus41mm
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus175mm
Varren kokoMT1
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko11.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)1.8
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarren kokoKokoHinta
WALTER TOOLS F4162-5 Istukkakalvain 5mm 6 karbidi | AJ2EVR 49L936 F4162-50.196823mm6133mmMT15.00mm€286.37
WALTER TOOLS F4162-6 Istukan kalvin 6mm 6 Flute Carbide | AJ2EVT 49L937 F4162-60.236226mm6138mmMT16.00mm€292.04
WALTER TOOLS F4162-7 Istukkakalvain 7mm 6 karbidi | AJ2EVU 49L938 F4162-70.275531mm6150mmMT17.00mm€340.95
WALTER TOOLS F4162-8 Istukkakalvain 8mm 6 karbidi | AJ2EVV 49L939 F4162-80.314933mm6156mmMT18.00mm€324.74
WALTER TOOLS F4162-9 Istukkakalvain 9mm 6 karbidi | AJ2EVW 49L940 F4162-90.354336mm6162mmMT19.00mm€410.08
WALTER TOOLS F4162-10 Istukkakalvain 10mm 6 karbidi | AJ2EVX 49L941 F4162-100.393638mm6168mmMT110.00mm€380.94
WALTER TOOLS F4162-12 Istukan kalvin 12mm 6 karbidi | AJ2EVZ 49L943 F4162-120.472444mm6182mmMT112.00mm€462.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4162-11 Istukan kalvin 11 mm 6 karbidi
€426.77 / yksikkö