Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481TMS-8 Jobber Drill 8mm kovametalli | AG6ZCL 49L780

WALTER TOOLS F2481TMS-8 Jobber-pora 8mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZCL Malli: F2481TMS-8Ristiviite: 49L780

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.315 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTMS
Huilun pituus16mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus100mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)11.51
Laivan leveys (cm)1.8
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekulmaLeikkaussuuntaDesimaaliekvivalenttiVarsi Dia.Suorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-8 Jobber Drill 8mm 130 kovametalli | AF8PWB 29FN44 A3486TIP-8130 TutkinnotOikea käsi0.315 "8mmVIHJE - TiN79mmK30FA3486€454.51
WALTER TOOLS A3586TIP-8 Jobber Drill 8mm 130 kovametalli | AF8QET 29FN83 A3586TIP-8130 TutkinnotOikea käsi0.315 "10mmVIHJE - TiN79mmK30FA3586€558.41
WALTER TOOLS A6181TFT-8 Jobber Drill 8mm 150 kovametalli | AF8QHZ 29FP89 A6181TFT-8150 TutkinnotOikea käsi0.315 "8mmTFP - TiNAl41mmK30FA6181€188.44
WALTER TOOLS A7191TFT-8 Jobber Drill 8mm 180 kovametalli | AF8QPR 29FT82 A7191TFT-8180 TutkinnotOikea käsi0.315 "8mmTFT - TiNAl28mmK30FA7191€192.95
WALTER TOOLS K3281TFT-8 Jobber Drill 8mm 150 kovametalli | AF8QQM 29FV14 K3281TFT-8150 TutkinnotOikea käsi0.314 "12mmTFT - TiNAl40mmK30FK3281€351.23
WALTER TOOLS F2481-8 Jobber Drill 8mm kovametalli | AG6YZV 49L719 F2481-8140 TutkinnotVasen käsi0.315 "6mmpäällystämätön16mmKorkean suorituskyvynF2481€363.35
WALTER TOOLS F2482-8 Jobber Drill 8mm kovametalli | AG6ZFC 49L842 F2482-8140 TutkinnotOikea käsi0.315 "7.2mmpäällystämätön16mmKorkean suorituskyvynF2482€330.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-8 Jobber-pora 8mm kovametalli
€440.97 / yksikkö